Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BAILEY - Apollon Ba15d 24V 30W Top Mirror 0376/2 6004

kopierenkopieren
BAILEY - Apollon Ba15d 24V 30W Top Mirror 0376/2 6004

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - MAP6004

  • Lampenleistung - 30 W

  • Lampenspannung - 24 V

  • Nennstrom - 1250 mA

  • Sockel - BA15d

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8714681111413

Sonepar Artikelnummer

120941739

Hersteller Artikelnummer

MAP6004

Hersteller Typ

BAIMAP6004

Hersteller Artikel Nr.:

MAP6004

Lampenleistung:

30 W

Lampenspannung:

24 V

Nennstrom:

1250 mA

Sockel:

BA15d

Anwendung:

sonstige

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85392198

Gewicht:

0.025 kg

Apollon Tropfen Ba15d 40x62mm 24V 30W 450lm Kuppenverspiegelt Klar CC-6 LCL35 200U 0376/2 6004 Lampe für medizinische Anwendungen