Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BAILEY - AR111 G53 12V 75W 40D UV-Stop

kopierenkopieren
BAILEY - AR111 G53 12V 75W 40D UV-Stop

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 146677

  • Lampenleistung - 75 W

  • Sockel - G53

  • Ausstrahlungswinkel - 40 °

  • Farbtemperatur - 2800 K

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8714681466773

Sonepar Artikelnummer

121232549

Hersteller Artikelnummer

146677

Hersteller Typ

bai146677

Hersteller Artikel Nr.:

146677

Lampenleistung:

75 W

Sockel:

G53

Ausstrahlungswinkel:

40 °

Farbtemperatur:

2800 K

Durchmesser:

111 mm

Mittlere Nennlebensdauer:

2000 h

Lampenspannung:

12 V

Infrarottechnik:

Nein

Frontscheibe:

Nein

Gesamtlänge:

67 mm

Axiale Wendel:

Nein

Reflektorart:

Aluminium

Niederdrucktechnik:

Nein

UV-Schutz:

Nein

Farbe:

farblos

Cool Beam:

Nein

Xenon:

Nein

Neodym-Lampe:

Nein

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

75 kWh

Lampenbezeichnung:

AR111

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85392198

Gewicht:

0.121 kg

BEE AR111 G53 12V 75W 40D 2800K 2000U UV-Stop 111x67mm 41840WFL Niedervolt-Halogenlampe mit Reflektor