Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BAILEY - AR48 GY4 24V 20W 10D ALU Anti-Glare 2000h 41930SP

kopierenkopieren
BAILEY - AR48 GY4 24V 20W 10D ALU Anti-Glare 2000h 41930SP

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 146562

  • Lampenleistung - 20 W

  • Sockel - GY4

  • Ausstrahlungswinkel - 10 °

  • Farbtemperatur - 2800 K

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8714681465622

Sonepar Artikelnummer

121232440

Hersteller Artikelnummer

146562

Hersteller Typ

bai146562

Hersteller Artikel Nr.:

146562

Lampenleistung:

20 W

Sockel:

GY4

Ausstrahlungswinkel:

10 °

Farbtemperatur:

2800 K

Durchmesser:

48 mm

Lichtstärke:

3100 cd

Mittlere Nennlebensdauer:

2000 h

Lampenspannung:

24 V

Infrarottechnik:

Nein

Frontscheibe:

Nein

Gesamtlänge:

38 mm

Axiale Wendel:

Nein

Reflektorart:

dichromatisch beschichtetes Glas

Niederdrucktechnik:

Nein

UV-Schutz:

Nein

Farbe:

weiß

Cool Beam:

Nein

Xenon:

Nein

Neodym-Lampe:

Nein

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

G

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

20 kWh

Lampenbezeichnung:

AR48

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85392198

Gewicht:

0.014 kg

BEE AR48 GY4 24V 20W 10° Aluminium 2000U 48x38mm Niedervolt-Halogenlampe mit Reflektor