Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BAILEY - AR70 Ba15d 12V 50W 8D ALU 41990SP

kopierenkopieren
BAILEY - AR70 Ba15d 12V 50W 8D ALU 41990SP

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 143231

  • Lampenleistung - 50 W

  • Sockel - BA15d

  • Ausstrahlungswinkel - 8 °

  • Farbtemperatur - 3000 K

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8714681432310

Sonepar Artikelnummer

120935103

Hersteller Artikelnummer

143231

Hersteller Typ

BAI143231

Hersteller Artikel Nr.:

143231

Lampenleistung:

50 W

Sockel:

BA15d

Ausstrahlungswinkel:

8 °

Farbtemperatur:

3000 K

Durchmesser:

70 mm

Lichtstärke:

12500 cd

Mittlere Nennlebensdauer:

3000 h

Lampenspannung:

12 V

ANSI:

sonstige

Infrarottechnik:

Nein

Frontscheibe:

Nein

Gesamtlänge:

50 mm

Axiale Wendel:

Nein

Reflektorart:

sonstige

Niederdrucktechnik:

Ja

UV-Schutz:

Ja

Farbe:

farblos

Cool Beam:

Nein

Xenon:

Nein

Neodym-Lampe:

Nein

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

D

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

50 kWh

Lampenbezeichnung:

AR70

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85392198

Gewicht:

0.025 kg

BEE AR70 Ba15d 12V 50W 8D 41990SP 70x50mm Niedervolt Halogenlampe mit Reflektor