Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BAILEY - B22d/25X26-3 12V 24/24W 1000h

kopierenkopieren
BAILEY - B22d/25X26-3 12V 24/24W 1000h

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - TRL-SL35

  • Anzahl der Wendeln - 2

  • Lampenleistung Wendel 1 - 24 W

  • Lampenleistung Wendel 2 - 24 W

  • Lampenspannung - 12 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8714681157930

Sonepar Artikelnummer

120942930

Hersteller Artikelnummer

TRL-SL35

Hersteller Typ

BAITRL-SL35

Hersteller Artikel Nr.:

TRL-SL35

Anzahl der Wendeln:

2

Lampenleistung Wendel 1:

24 W

Lampenleistung Wendel 2:

24 W

Lampenspannung:

12 V

Sockel:

B22d3

Technologie:

Glühlampe

Normbezeichnung (ECE):

sonstige

Farbe:

weiß

Geeignet für Scheinwerfer PKW:

Nein

Geeignet für Scheinwerfer LKW:

Nein

Geeignet für sonstige Beleuchtung PKW:

Nein

Geeignet für sonstige Beleuchtung LKW:

Nein

Geeignet für Wasserfahrzeug:

Nein

Geeignet für Fahrrad:

Nein

Geeignet für Moped:

Nein

Geeignet für Motorrad:

Nein

Geeignet für Schienenverkehr:

Ja

Geeignet für Flugzeug:

Nein

Geeignet für Gabelstapler:

Nein

Gesamtlänge:

78 mm

Durchmesser:

50 mm

Herkunftsland:

JP

Zolltarifnummer:

85392998

Gewicht:

0.042 kg

BAI Tropfen G50 B22d-3 12V 24/24W Klar C-6/C-8 50x78mm 320lm 1.000h Schienenverkehr Fahrzeuglampe