Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BAILEY - B22d 38X100 220V 55W 35CD

kopierenkopieren
BAILEY - B22d 38X100 220V 55W 35CD

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - VB22220035

  • Anzahl der Wendeln - 1

  • Lampenleistung Wendel 1 - 55 W

  • Lampenleistung Wendel 2 - 0 W

  • Lampenspannung - 220 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8714681160879

Sonepar Artikelnummer

120942960

Hersteller Artikelnummer

VB22220035

Hersteller Typ

BAIVB22220035

Hersteller Artikel Nr.:

VB22220035

Anzahl der Wendeln:

1

Lampenleistung Wendel 1:

55 W

Lampenleistung Wendel 2:

0 W

Lampenspannung:

220 V

Lichtstrom:

500 lm

Sockel:

B22d

Technologie:

Glühlampe

Normbezeichnung (ECE):

sonstige

Farbe:

weiß

Lichtstärke:

35 cd

Geeignet für Scheinwerfer PKW:

Nein

Geeignet für Scheinwerfer LKW:

Nein

Geeignet für sonstige Beleuchtung PKW:

Nein

Geeignet für sonstige Beleuchtung LKW:

Nein

Geeignet für Wasserfahrzeug:

Ja

Geeignet für Fahrrad:

Nein

Geeignet für Moped:

Nein

Geeignet für Motorrad:

Nein

Geeignet für Schienenverkehr:

Nein

Geeignet für Flugzeug:

Nein

Geeignet für Gabelstapler:

Nein

Gesamtlänge:

100 mm

Durchmesser:

38 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85392992

Gewicht:

0.051 kg

BEE Schiffspositionslampe B22d 220V 55W 35cd Klar C-5A 38x100mm Fahrzeuglampe