Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BAILEY - B22d R80 130V 60W Matt

kopierenkopieren
BAILEY - B22d R80 130V 60W Matt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - RB2080130060

  • Lampenleistung - 60 W

  • Sockel - B22d

  • Ausführung - mattiert

  • Ausstrahlungswinkel - 0 °

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8714681133019

Sonepar Artikelnummer

120942455

Hersteller Artikelnummer

RB2080130060

Hersteller Typ

BAIRB2080130060

Hersteller Artikel Nr.:

RB2080130060

Lampenleistung:

60 W

Sockel:

B22d

Ausführung:

mattiert

Ausstrahlungswinkel:

0 °

Reflektorart:

sonstige

Lichtstärke:

0 cd

Mittlere Nennlebensdauer:

0 h

Lampenspannung:

130 V

Reflektorfarbe:

Silber

Farbe:

farblos

Durchmesser:

80 mm

Gesamtlänge:

0 mm

Spezielle Anwendung:

sonstige

Cool Beam:

Nein

Neodym-Lampe:

Nein

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

G

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

60 kWh

Lampenbezeichnung:

sonstige

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85392992

Gewicht:

0.074 kg

BAI Reflektor R80 B22d 130V 60W Matt Glühlampe