Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BAILEY - B22d T27X60 Neon Glas Klar 220V

kopierenkopieren
BAILEY - B22d T27X60 Neon Glas Klar 220V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - NB60220GC

  • Nennspannung - 220 V

  • Nennstrom - 1 mA

  • Sockel - B22d

  • Farbe - orange

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8714681120934

Sonepar Artikelnummer

120942143

Hersteller Artikelnummer

NB60220GC

Hersteller Typ

BAINB60220GC

Hersteller Artikel Nr.:

NB60220GC

Nennspannung:

220 V

Nennstrom:

1 mA

Sockel:

B22d

Farbe:

orange

Gesamtlänge:

60 mm

Durchmesser:

27 mm

Herkunftsland:

JP

Zolltarifnummer:

85392992

Gewicht:

0.030 kg

BAI Glimmlampe B22d Röhre 27x60mm 240V 20000U Glas Klar Anzeige- und Signallampe