Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BAILEY - B8.5d 7X23.5 24V 1.2W Grau

kopierenkopieren
BAILEY - B8.5d 7X23.5 24V 1.2W Grau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - AB85D2412

  • Anzahl der Wendeln - 1

  • Lampenleistung Wendel 1 - 1.2 W

  • Lampenleistung Wendel 2 - 0 W

  • Lampenspannung - 24 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8714681000090

Sonepar Artikelnummer

120938834

Hersteller Artikelnummer

AB85D2412

Hersteller Typ

BAIAB85D2412

Hersteller Artikel Nr.:

AB85D2412

Anzahl der Wendeln:

1

Lampenleistung Wendel 1:

1.2 W

Lampenleistung Wendel 2:

0 W

Lampenspannung:

24 V

Sockel:

B8,5d

Technologie:

Glühlampe

Normbezeichnung (ECE):

sonstige

Farbe:

sonstige

Geeignet für Scheinwerfer PKW:

Nein

Geeignet für Scheinwerfer LKW:

Nein

Geeignet für sonstige Beleuchtung PKW:

Nein

Geeignet für sonstige Beleuchtung LKW:

Ja

Geeignet für Wasserfahrzeug:

Nein

Geeignet für Fahrrad:

Nein

Geeignet für Moped:

Nein

Geeignet für Motorrad:

Nein

Geeignet für Schienenverkehr:

Nein

Geeignet für Flugzeug:

Nein

Geeignet für Gabelstapler:

Nein

Gesamtlänge:

23.5 mm

Durchmesser:

7 mm

Herkunftsland:

TW

Zolltarifnummer:

85392998

Gewicht:

0.016 kg

BEE B8.5d 24V 1.2W Klar Grau 7x23.5mm Automotive Fahrzeuglampe