Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BAILEY - Ba15d 10.8V 35W Halogen 3006

kopierenkopieren
BAILEY - Ba15d 10.8V 35W Halogen 3006

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 141933

  • Lampenleistung - 35 W

  • Nennstrom - 3241 mA

  • Lichtstrom - 525 lm

  • Sockel - BA15d

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8714681419335

Sonepar Artikelnummer

120934090

Hersteller Artikelnummer

141933

Hersteller Typ

BAI141933

Hersteller Artikel Nr.:

141933

Lampenleistung:

35 W

Nennstrom:

3241 mA

Lichtstrom:

525 lm

Sockel:

BA15d

Farbtemperatur:

2800 K

Mittlere Nennlebensdauer:

6000 h

Lampenspannung:

10.8 V

Durchmesser:

17 mm

Gesamtlänge:

49 mm

Geeignet für Backofen:

Nein

UV-Schutz:

Nein

Axiale Wendel:

Ja

Niederdrucktechnik:

Nein

Infrarottechnik:

Nein

Ausführung:

klar

Xenon:

Nein

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

G

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

35 kWh

Lampenbezeichnung:

sonstige

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85392198

Gewicht:

0.020 kg

BAI Ba15d 10.8V 35W Klar 525lm 6000u 17x49mm Niedervolt Halogenlampe