Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BAILEY - Ba15d 10V 50W Hal.Traffic 13557

kopierenkopieren
BAILEY - Ba15d 10V 50W Hal.Traffic 13557

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - HB15010050

  • Anzahl der Wendeln - 1

  • Lampenleistung - 50 W

  • Lampenspannung - 10 V

  • Sockel - B15d

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8714681069035

Sonepar Artikelnummer

120940893

Hersteller Artikelnummer

HB15010050

Hersteller Typ

BAIHB15010050

Hersteller Artikel Nr.:

HB15010050

Anzahl der Wendeln:

1

Lampenleistung:

50 W

Lampenspannung:

10 V

Sockel:

B15d

Ausführung:

klar

Geeignet für Verkehrsampeln:

Ja

Geeignet für Wechselverkehrszeichen:

Ja

Geeignet für Schienenverkehr:

Ja

Geeignet für Verkehrshinweistafel-Signalierung:

Ja

Halogen:

Ja

Mit Reflektor:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85392198

Gewicht:

0.012 kg

BAI Halogen Traffic Light Ba15d 10V 50W Klar 2800K 13557 11x50mm Verkehrssignallampe