Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BAILEY - Ba15d 35X58 32V 0.74A US1054

kopierenkopieren
BAILEY - Ba15d 35X58 32V 0.74A US1054

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - US1054

  • Lampenleistung - 23.7 W

  • Lampenspannung - 32 V

  • Lichtstrom - 402 lm

  • Sockel - B15d

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8714681159330

Sonepar Artikelnummer

120942935

Hersteller Artikelnummer

US1054

Hersteller Typ

BAIUS1054

Hersteller Artikel Nr.:

US1054

Lampenleistung:

23.7 W

Lampenspannung:

32 V

Lichtstrom:

402 lm

Sockel:

B15d

Ausführung:

klar

Farbe:

farblos

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

G

Mittlere Nennlebensdauer:

0 h

Durchmesser:

36 mm

Gesamtlänge:

58 mm

Krypton:

Nein

Stoßfest:

Nein

Geeignet für Backofen:

Nein

Mit Vakuum:

Nein

Splitterschutz:

Nein

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

23.7 kWh

Lampenbezeichnung:

sonstige

Herkunftsland:

US

Zolltarifnummer:

85392998

Gewicht:

0.022 kg

BAI 1054 Niedervolt Tropfen G35 Ba15d 32V 23.7W 0.74A Klar 36x58mm Glühlampe