Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BAILEY - Ba15d 35X60 120V 30W Side Mirror

kopierenkopieren
BAILEY - Ba15d 35X60 120V 30W Side Mirror

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - P1203609

  • Lampenleistung - 30 W

  • Lampenspannung - 120 V

  • Nennstrom - 250 mA

  • Sockel - BA15d

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8714681127605

Sonepar Artikelnummer

120942342

Hersteller Artikelnummer

P1203609

Hersteller Typ

BAIP1203609

Hersteller Artikel Nr.:

P1203609

Lampenleistung:

30 W

Lampenspannung:

120 V

Nennstrom:

250 mA

Sockel:

BA15d

Anwendung:

sonstige

Herkunftsland:

JP

Zolltarifnummer:

85392192

Gewicht:

0.040 kg

Tropfen Ba15d 120V 30W Seitenspiegel Klar CC-2V LCL35 35x60mm Mikroskop Lampe für medizinische Anwendungen