Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BAILEY - Ba15d 38X56 12V 12W Matt

kopierenkopieren
BAILEY - Ba15d 38X56 12V 12W Matt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - AD5612012F

  • Anzahl der Wendeln - 1

  • Lampenleistung Wendel 1 - 12 W

  • Lampenleistung Wendel 2 - 0 W

  • Lampenspannung - 12 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8714681001554

Sonepar Artikelnummer

120938876

Hersteller Artikelnummer

AD5612012F

Hersteller Typ

BAIAD5612012F

Hersteller Artikel Nr.:

AD5612012F

Anzahl der Wendeln:

1

Lampenleistung Wendel 1:

12 W

Lampenleistung Wendel 2:

0 W

Lampenspannung:

12 V

Sockel:

BA15d

Technologie:

Glühlampe

Normbezeichnung (ECE):

sonstige

Farbe:

weiß

Geeignet für Scheinwerfer PKW:

Nein

Geeignet für Scheinwerfer LKW:

Nein

Geeignet für sonstige Beleuchtung PKW:

Nein

Geeignet für sonstige Beleuchtung LKW:

Nein

Geeignet für Wasserfahrzeug:

Nein

Geeignet für Fahrrad:

Nein

Geeignet für Moped:

Nein

Geeignet für Motorrad:

Nein

Geeignet für Schienenverkehr:

Nein

Geeignet für Flugzeug:

Nein

Geeignet für Gabelstapler:

Nein

Gesamtlänge:

56 mm

Durchmesser:

38 mm

Herkunftsland:

TW

Zolltarifnummer:

85392998

Gewicht:

0.016 kg

BAI Tropfen Ba15d 12V 12W Matt 38x56mm Automotive Fahrzeuglampe