Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BAILEY - Ba15d 40X60 12V 25W Top Mirror

kopierenkopieren
BAILEY - Ba15d 40X60 12V 25W Top Mirror

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - MH016191

  • Lampenleistung - 25 W

  • Lampenspannung - 12 V

  • Nennstrom - 2080 mA

  • Sockel - BA15d

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8714681115787

Sonepar Artikelnummer

120941889

Hersteller Artikelnummer

MH016191

Hersteller Typ

BAIMH016191

Hersteller Artikel Nr.:

MH016191

Lampenleistung:

25 W

Lampenspannung:

12 V

Nennstrom:

2080 mA

Sockel:

BA15d

Anwendung:

sonstige

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85392998

Gewicht:

0.029 kg

Hanaulux Tropfen G40 Ba15d 12V 25W Kuppenverspiegelt Klar C-6 LCL35 40x60mm Lampe für medizinische Anwendungen