Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BAILEY - Ba15d 40X62 24V 25W Top mirror

kopierenkopieren
BAILEY - Ba15d 40X62 24V 25W Top mirror

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - MH016164

  • Lampenleistung - 25 W

  • Lampenspannung - 24 V

  • Nennstrom - 1040 mA

  • Sockel - BA15d

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8714681115756

Sonepar Artikelnummer

120941888

Hersteller Artikelnummer

MH016164

Hersteller Typ

BAIMH016164

Hersteller Artikel Nr.:

MH016164

Lampenleistung:

25 W

Lampenspannung:

24 V

Nennstrom:

1040 mA

Sockel:

BA15d

Anwendung:

sonstige

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85392198

Gewicht:

0.028 kg

Hanaulux Tropfen G40 Ba15d 24V 25W Kuppenverspiegelt Klar Halogen CC-6 LCL35 40x62mm Lampe für medizinische Anwendungen