Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BAILEY - Ba15d C35 240V 40W Windstoß Matt

kopierenkopieren
BAILEY - Ba15d C35 240V 40W Windstoß Matt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - CB598240040BF

  • Lampenleistung - 40 W

  • Lampenspannung - 240 V

  • Lichtstrom - 0 lm

  • Sockel - B15d

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8714681019580

Sonepar Artikelnummer

120939479

Hersteller Artikelnummer

CB598240040BF

Hersteller Typ

BAICB598240040BF

Hersteller Artikel Nr.:

CB598240040BF

Lampenleistung:

40 W

Lampenspannung:

240 V

Lichtstrom:

0 lm

Sockel:

B15d

Lampenform:

gebogen

Ausführung:

mattiert

Farbe:

farblos

Mittlere Nennlebensdauer:

0 h

Für Lichterkette:

Nein

Durchmesser:

35 mm

Gesamtlänge:

108 mm

Krypton:

Nein

Flackerkerze:

Nein

Stoßfest:

Nein

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

G

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

40 kWh

Lampenbezeichnung:

sonstige

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85392992

Gewicht:

0.025 kg

BAI Windstoß Kerzen C35 Ba15d 240V 40W Matt 35x108mm Glühlampe