Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BAILEY - Ba15d G18X36 6V 18W LT2114

kopierenkopieren
BAILEY - Ba15d G18X36 6V 18W LT2114

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - MOP2114

  • Lampenleistung - 18 W

  • Lampenspannung - 6 V

  • Nennstrom - 3000 mA

  • Sockel - BA15d

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8714681123737

Sonepar Artikelnummer

120942045

Hersteller Artikelnummer

MOP2114

Hersteller Typ

BAIMOP2114

Hersteller Artikel Nr.:

MOP2114

Lampenleistung:

18 W

Lampenspannung:

6 V

Nennstrom:

3000 mA

Sockel:

BA15d

Anwendung:

sonstige

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85392198

Gewicht:

0.007 kg

BEE Medical MOP Ba15d G18X36 6V 18W 100U LT2114