Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BAILEY - Ba15d G35X60 24V 35W Kuppenverspiegelt

kopierenkopieren
BAILEY - Ba15d G35X60 24V 35W Kuppenverspiegelt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - VB13703W05

  • Anzahl der Wendeln - 1

  • Lampenleistung Wendel 1 - 35 W

  • Lampenleistung Wendel 2 - 0 W

  • Lampenspannung - 24 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8714681257500

Sonepar Artikelnummer

120942951

Hersteller Artikelnummer

VB13703W05

Hersteller Typ

BAIVB13703W05

Hersteller Artikel Nr.:

VB13703W05

Anzahl der Wendeln:

1

Lampenleistung Wendel 1:

35 W

Lampenleistung Wendel 2:

0 W

Lampenspannung:

24 V

Lichtstrom:

460 lm

Sockel:

BA15d

Technologie:

Glühlampe

Normbezeichnung (ECE):

sonstige

Farbe:

weiß

Geeignet für Scheinwerfer PKW:

Nein

Geeignet für Scheinwerfer LKW:

Nein

Geeignet für sonstige Beleuchtung PKW:

Nein

Geeignet für sonstige Beleuchtung LKW:

Nein

Geeignet für Wasserfahrzeug:

Ja

Geeignet für Fahrrad:

Nein

Geeignet für Moped:

Nein

Geeignet für Motorrad:

Nein

Geeignet für Schienenverkehr:

Nein

Geeignet für Flugzeug:

Nein

Geeignet für Gabelstapler:

Nein

Gesamtlänge:

60 mm

Durchmesser:

35 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85392998

Gewicht:

0.016 kg

BEE Spotlight Tropfen Ba15d 24V 35W Kuppenverspiegelt CC-6 13703W05 35x60mm 1000UFahrzeuglampe