Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BAILEY - Ba15d Halogen 12V 5W Klar

kopierenkopieren
BAILEY - Ba15d Halogen 12V 5W Klar

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - HB15012005

  • Lampenleistung - 5 W

  • Lampenspannung - 12 V

  • Lichtstrom - 0 lm

  • Sockel - BA15d

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8714681069073

Sonepar Artikelnummer

120940894

Hersteller Artikelnummer

HB15012005

Hersteller Typ

BAIHB15012005

Hersteller Artikel Nr.:

HB15012005

Lampenleistung:

5 W

Lampenspannung:

12 V

Lichtstrom:

0 lm

Sockel:

BA15d

Technologie:

Glühlampe

Lampenform:

Röhre, einseitig gesockelt

Farbe:

farblos

Farbtemperatur:

2700 K

Halogen:

Ja

Krypton:

Nein

Xenon:

Nein

Durchmesser:

9 mm

Gesamtlänge:

37.5 mm

Geeignet für Taschenleuchten:

Nein

Geeignet für Anzeigezwecke:

Nein

Geeignet für Rundumleuchte:

Nein

Nennstrom:

416 mA

Mittlere Nennlebensdauer:

2000 h

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

nicht erforderlich

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85392198

Gewicht:

0.020 kg

BEE Kleinlampe Halogen Ba15d Röhre 9x37.5mm 12V 5W Klar 2000U Anzeige- und Signallampe