Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BAILEY - Ba15d Halogen 24V 40W CC-6

kopierenkopieren
BAILEY - Ba15d Halogen 24V 40W CC-6

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - MDAIKYO2440

  • Lampenleistung - 40 W

  • Lampenspannung - 24 V

  • Nennstrom - 1670 mA

  • Sockel - BA15d

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8714681111925

Sonepar Artikelnummer

120941752

Hersteller Artikelnummer

MDAIKYO2440

Hersteller Typ

BAIMDAIKYO2440

Hersteller Artikel Nr.:

MDAIKYO2440

Lampenleistung:

40 W

Lampenspannung:

24 V

Nennstrom:

1670 mA

Sockel:

BA15d

Anwendung:

sonstige

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85392198

Gewicht:

0.016 kg

Daikyo Ba15d 24V 40W Klar Halogen CC-6 LCL41 11x61mm Lampe für medizinische Anwendungen