Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BAILEY - Ba15d JD 240V 40W Matt

kopierenkopieren
BAILEY - Ba15d JD 240V 40W Matt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - HB15240040F

  • Lampenleistung - 40 W

  • Lichtstrom - 380 lm

  • Sockel - BA15d

  • Ausführung - mattiert

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8714681069417

Sonepar Artikelnummer

120940896

Hersteller Artikelnummer

HB15240040F

Hersteller Typ

BAIHB15240040F

Hersteller Artikel Nr.:

HB15240040F

Lampenleistung:

40 W

Lichtstrom:

380 lm

Sockel:

BA15d

Ausführung:

mattiert

Farbtemperatur:

2800 K

Mittlere Nennlebensdauer:

1500 h

Lampenspannung:

220 V

Lampenform:

Röhre, einseitig gesockelt

Gedrehtes Glas:

Nein

Durchmesser:

15 mm

Gesamtlänge:

65 mm

UV-Schutz:

Nein

Infrarottechnik:

Nein

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

G

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

40 kWh

Lampenbezeichnung:

sonstige

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85392192

Gewicht:

0.028 kg

BEE Single envelope JD Ba15d 240V 40W Matt 380lm 1500U 15x65mm Hochvolt Halogenlampe