Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BAILEY - Ba15d JDR Cover 240V 100W 40D

kopierenkopieren
BAILEY - Ba15d JDR Cover 240V 100W 40D

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - HC624010040

  • Lampenleistung - 100 W

  • Lampenform - PAR Reflektor

  • Sockel - B15d

  • Ausstrahlungswinkel - 40 °

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8714681073735

Sonepar Artikelnummer

120940981

Hersteller Artikelnummer

HC624010040

Hersteller Typ

BAIHC624010040

Hersteller Artikel Nr.:

HC624010040

Lampenleistung:

100 W

Lampenform:

PAR Reflektor

Sockel:

B15d

Ausstrahlungswinkel:

40 °

Farbtemperatur:

2800 K

Mittlere Nennlebensdauer:

2000 h

Lampenspannung:

240 V

Lichtstärke:

0 cd

Durchmesser:

50.67 mm

Gesamtlänge:

75 mm

UV-Schutz:

Nein

Trafo integriert:

Nein

Cool Beam:

Nein

Ausführung:

Flood

Infrarottechnik:

Nein

Farbe:

weiß

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

G

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

100 kWh

Lampenbezeichnung:

sonstige

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85392192

Gewicht:

0.081 kg

BAI PAR16 Ba15d 240V 100W 40D Klar 2000U 50.67x75mm Hochvolt Halogenlampe mit Reflektor