Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BAILEY - Ba15d P22X48 240V 25W CC-5A

kopierenkopieren
BAILEY - Ba15d P22X48 240V 25W CC-5A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - B48240025

  • Lampenleistung - 25 W

  • Lampenspannung - 240 V

  • Lichtstrom - 200 lm

  • Sockel - BA15d

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8714681015322

Sonepar Artikelnummer

120939365

Hersteller Artikelnummer

B48240025

Hersteller Typ

BAIB48240025

Hersteller Artikel Nr.:

B48240025

Lampenleistung:

25 W

Lampenspannung:

240 V

Lichtstrom:

200 lm

Sockel:

BA15d

Technologie:

Glühlampe

Lampenform:

Röhre, einseitig gesockelt

Farbe:

farblos

Farbtemperatur:

2700 K

Halogen:

Nein

Krypton:

Nein

Xenon:

Nein

Durchmesser:

22 mm

Gesamtlänge:

48 mm

Geeignet für Taschenleuchten:

Nein

Geeignet für Anzeigezwecke:

Nein

Geeignet für Rundumleuchte:

Nein

Nennstrom:

104 mA

Mittlere Nennlebensdauer:

1000 h

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

nicht erforderlich

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85392992

Gewicht:

0.008 kg

BAI Kleinlampe Ba15d Birne 22x48mm 240V 25W Klar 1000U CC-5A Anzeige- und Signallampe