Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BAILEY - Ba15d S25X47 12V 15W Klar

kopierenkopieren
BAILEY - Ba15d S25X47 12V 15W Klar

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - AD4512015

  • Anzahl der Wendeln - 1

  • Lampenleistung Wendel 1 - 15 W

  • Lampenleistung Wendel 2 - 0 W

  • Lampenspannung - 12 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8714681001349

Sonepar Artikelnummer

120938863

Hersteller Artikelnummer

AD4512015

Hersteller Typ

BAIAD4512015

Hersteller Artikel Nr.:

AD4512015

Anzahl der Wendeln:

1

Lampenleistung Wendel 1:

15 W

Lampenleistung Wendel 2:

0 W

Lampenspannung:

12 V

Sockel:

BA15d

Technologie:

Glühlampe

Normbezeichnung (ECE):

sonstige

Farbe:

weiß

Geeignet für Scheinwerfer PKW:

Nein

Geeignet für Scheinwerfer LKW:

Nein

Geeignet für sonstige Beleuchtung PKW:

Nein

Geeignet für sonstige Beleuchtung LKW:

Nein

Geeignet für Wasserfahrzeug:

Nein

Geeignet für Fahrrad:

Nein

Geeignet für Moped:

Nein

Geeignet für Motorrad:

Nein

Geeignet für Schienenverkehr:

Nein

Geeignet für Flugzeug:

Nein

Geeignet für Gabelstapler:

Nein

Gesamtlänge:

47 mm

Durchmesser:

25 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85392998

Gewicht:

0.010 kg

BEE Tropfen S25 Ba15d 12V 15W Klar 25x47mm Automotive Fahrzeuglampe