Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BAILEY - Ba15d S25X51 28V 29W 1.02A 32CP

kopierenkopieren
BAILEY - Ba15d S25X51 28V 29W 1.02A 32CP

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - US1638

  • Lampenleistung - 29 W

  • Lampenspannung - 28 V

  • Lichtstrom - 0 lm

  • Sockel - BA15d

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8714681159613

Sonepar Artikelnummer

120942940

Hersteller Artikelnummer

US1638

Hersteller Typ

BAIUS1638

Hersteller Artikel Nr.:

US1638

Lampenleistung:

29 W

Lampenspannung:

28 V

Lichtstrom:

0 lm

Sockel:

BA15d

Technologie:

Glühlampe

Lampenform:

Kugel

Farbe:

farblos

Farbtemperatur:

2700 K

Halogen:

Nein

Krypton:

Nein

Xenon:

Nein

Durchmesser:

25 mm

Gesamtlänge:

51 mm

Geeignet für Taschenleuchten:

Nein

Geeignet für Anzeigezwecke:

Nein

Geeignet für Rundumleuchte:

Nein

Nennstrom:

1020 mA

Mittlere Nennlebensdauer:

2000 h

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

nicht erforderlich

Herkunftsland:

US

Zolltarifnummer:

85392998

Gewicht:

0.013 kg

BAI Kleinlampe 1638 Ba15d Kugel 25x51mm 28V 1020mA 1.02A 29W Klar Anzeige- und Signallampe