Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BAILEY - Ba15d T14X30 130V 5W C-3F

kopierenkopieren
BAILEY - Ba15d T14X30 130V 5W C-3F

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - B30130005

  • Lampenleistung - 5 W

  • Lampenspannung - 130 V

  • Lichtstrom - 0 lm

  • Sockel - BA15d

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8714681013670

Sonepar Artikelnummer

120939291

Hersteller Artikelnummer

B30130005

Hersteller Typ

BAIB30130005

Hersteller Artikel Nr.:

B30130005

Lampenleistung:

5 W

Lampenspannung:

130 V

Lichtstrom:

0 lm

Sockel:

BA15d

Technologie:

Glühlampe

Lampenform:

Röhre, einseitig gesockelt

Farbe:

farblos

Farbtemperatur:

2700 K

Halogen:

Nein

Krypton:

Nein

Xenon:

Nein

Durchmesser:

14 mm

Gesamtlänge:

30 mm

Geeignet für Taschenleuchten:

Nein

Geeignet für Anzeigezwecke:

Nein

Geeignet für Rundumleuchte:

Nein

Nennstrom:

38 mA

Mittlere Nennlebensdauer:

2000 h

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

nicht erforderlich

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85392992

Gewicht:

0.006 kg

BEE Kleinlampe Ba15d Röhre 14x30mm 130V 38mA 0.038A 5W Klar 2000U C-3F Anzeige- und Signallampe