Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BAILEY - Ba15d T14X30 Neon Glas Klar 110V

kopierenkopieren
BAILEY - Ba15d T14X30 Neon Glas Klar 110V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - NB30110GC

  • Nennspannung - 110 V

  • Nennstrom - 1 mA

  • Sockel - BA15d

  • Farbe - orange

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8714681120682

Sonepar Artikelnummer

120942132

Hersteller Artikelnummer

NB30110GC

Hersteller Typ

BAINB30110GC

Hersteller Artikel Nr.:

NB30110GC

Nennspannung:

110 V

Nennstrom:

1 mA

Sockel:

BA15d

Farbe:

orange

Gesamtlänge:

30 mm

Durchmesser:

14 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85392992

Gewicht:

0.012 kg

BAI Glimmlampe Ba15d Röhre 14x30mm 130V 25000U Glas Klar Anzeige- und Signallampe