Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BAILEY - Ba15d T14X30 Neon PVC Grün 110V

kopierenkopieren
BAILEY - Ba15d T14X30 Neon PVC Grün 110V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - NB30110PG

  • Nennspannung - 110 V

  • Nennstrom - 1 mA

  • Sockel - BA15d

  • Farbe - grün

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8714681120712

Sonepar Artikelnummer

120942133

Hersteller Artikelnummer

NB30110PG

Hersteller Typ

BAINB30110PG

Hersteller Artikel Nr.:

NB30110PG

Nennspannung:

110 V

Nennstrom:

1 mA

Sockel:

BA15d

Farbe:

grün

Gesamtlänge:

30 mm

Durchmesser:

14 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85392992

Gewicht:

0.011 kg

BAI Glimmlampe Ba15d Röhre 14x30mm 130V PVC Grün Anzeige- und Signallampe