BAILEY - Ba15d T14X30 Neon PVC Grün 380-400V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - NB30380PG
Nennspannung - 380 .. 400 V
Nennstrom - 1 mA
Sockel - BA15d
Farbe - grün
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8714681120781
Sonepar Artikelnummer
120942136
Hersteller Artikelnummer
NB30380PG
Hersteller Typ
BAINB30380PG
Hersteller Artikel Nr.:
NB30380PG
Nennspannung:
380 .. 400 V
Nennstrom:
1 mA
Sockel:
BA15d
Farbe:
grün
Gesamtlänge:
30 mm
Durchmesser:
14 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85392992
Gewicht:
0.010 kg


