Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BAILEY - Ba15d T14X30 Neon PVC Klar 220V

kopierenkopieren
BAILEY - Ba15d T14X30 Neon PVC Klar 220V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - NB30220PC

  • Nennspannung - 220 V

  • Nennstrom - 1 mA

  • Sockel - BA15d

  • Farbe - orange

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8714681120743

Sonepar Artikelnummer

120942134

Hersteller Artikelnummer

NB30220PC

Hersteller Typ

BAINB30220PC

Hersteller Artikel Nr.:

NB30220PC

Nennspannung:

220 V

Nennstrom:

1 mA

Sockel:

BA15d

Farbe:

orange

Gesamtlänge:

30 mm

Durchmesser:

14 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85392992

Gewicht:

0.012 kg

BAI Glimmlampe Ba15d Röhre 14x30mm 240V PVC Klar Anzeige- und Signallampe