Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BAILEY - Ba15d T16X35 220-260V 5-7W

kopierenkopieren
BAILEY - Ba15d T16X35 220-260V 5-7W

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - B35260007

  • Lampenleistung - 5 .. 7 W

  • Lampenspannung - 220 .. 260 V

  • Lichtstrom - 15 lm

  • Sockel - BA15d

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8714681014332

Sonepar Artikelnummer

120939322

Hersteller Artikelnummer

B35260007

Hersteller Typ

BAIB35260007

Hersteller Artikel Nr.:

B35260007

Lampenleistung:

5 .. 7 W

Lampenspannung:

220 .. 260 V

Lichtstrom:

15 lm

Sockel:

BA15d

Technologie:

Glühlampe

Lampenform:

Röhre, einseitig gesockelt

Farbe:

farblos

Farbtemperatur:

2700 K

Halogen:

Nein

Krypton:

Nein

Xenon:

Nein

Durchmesser:

16 mm

Gesamtlänge:

35 mm

Geeignet für Taschenleuchten:

Nein

Geeignet für Anzeigezwecke:

Nein

Geeignet für Rundumleuchte:

Nein

Nennstrom:

27 mA

Mittlere Nennlebensdauer:

2000 h

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

nicht erforderlich

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85392992

Gewicht:

0.006 kg

BAI Kleinlampe Ba15d Röhre 16x35mm 220-260V 5-7W Klar 2000U C-7A Anzeige- und Signallampe