Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BAILEY - Ba15d T16X45 24V 6.5W C-2V

kopierenkopieren
BAILEY - Ba15d T16X45 24V 6.5W C-2V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - B45024006

  • Lampenleistung - 6.5 W

  • Lampenspannung - 24 V

  • Lichtstrom - 32 lm

  • Sockel - BA15d

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8714681014653

Sonepar Artikelnummer

120939335

Hersteller Artikelnummer

B45024006

Hersteller Typ

BAIB45024006

Hersteller Artikel Nr.:

B45024006

Lampenleistung:

6.5 W

Lampenspannung:

24 V

Lichtstrom:

32 lm

Sockel:

BA15d

Technologie:

Glühlampe

Lampenform:

Röhre, einseitig gesockelt

Farbe:

farblos

Farbtemperatur:

2700 K

Halogen:

Nein

Krypton:

Nein

Xenon:

Nein

Durchmesser:

16 mm

Gesamtlänge:

45 mm

Geeignet für Taschenleuchten:

Nein

Geeignet für Anzeigezwecke:

Nein

Geeignet für Rundumleuchte:

Nein

Nennstrom:

271 mA

Mittlere Nennlebensdauer:

2000 h

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

nicht erforderlich

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85392998

Gewicht:

0.007 kg

BEE Kleinlampe Ba15d Röhre 16x45mm 24V 6.5W Klar 32lm 2000U C-2V Anzeige- und Signallampe