Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BAILEY - Ba15d T16X54 Neon Glas Klar 220V

kopierenkopieren
BAILEY - Ba15d T16X54 Neon Glas Klar 220V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - NB54220GC

  • Nennspannung - 220 V

  • Nennstrom - 1 mA

  • Sockel - BA15d

  • Farbe - orange

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8714681120866

Sonepar Artikelnummer

120942138

Hersteller Artikelnummer

NB54220GC

Hersteller Typ

BAINB54220GC

Hersteller Artikel Nr.:

NB54220GC

Nennspannung:

220 V

Nennstrom:

1 mA

Sockel:

BA15d

Farbe:

orange

Gesamtlänge:

54 mm

Durchmesser:

16 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85392992

Gewicht:

0.015 kg

BEE Glimmlampe Ba15d Röhre 16x54mm 240V 25000U Glas Klar Anzeige- und Signallampe