Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BAILEY - Ba15d T16X54 Neon Glas Klar 380-400V

kopierenkopieren
BAILEY - Ba15d T16X54 Neon Glas Klar 380-400V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - NB54380GC

  • Nennspannung - 380 .. 400 V

  • Nennstrom - 1 mA

  • Sockel - BA15d

  • Farbe - orange

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8714681120897

Sonepar Artikelnummer

120942140

Hersteller Artikelnummer

NB54380GC

Hersteller Typ

BAINB54380GC

Hersteller Artikel Nr.:

NB54380GC

Nennspannung:

380 .. 400 V

Nennstrom:

1 mA

Sockel:

BA15d

Farbe:

orange

Gesamtlänge:

54 mm

Durchmesser:

16 mm

Herkunftsland:

JP

Zolltarifnummer:

85392992

Gewicht:

0.010 kg

BEE Glimmlampe Ba15d Röhre 16x54mm 380-400V 20000U Glas Klar Anzeige- und Signallampe