BAILEY - Ba15d T16X54 Neon PVC Grün 380-400V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - NB54380PG
Nennspannung - 380 .. 400 V
Nennstrom - 1 mA
Sockel - BA15d
Farbe - grün
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8714681120910
Sonepar Artikelnummer
120942141
Hersteller Artikelnummer
NB54380PG
Hersteller Typ
BAINB54380PG
Hersteller Artikel Nr.:
NB54380PG
Nennspannung:
380 .. 400 V
Nennstrom:
1 mA
Sockel:
BA15d
Farbe:
grün
Gesamtlänge:
54 mm
Durchmesser:
16 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85392992
Gewicht:
0.013 kg


