Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BAILEY - Ba15d T22X57 240V 15W Klar

kopierenkopieren
BAILEY - Ba15d T22X57 240V 15W Klar

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - SM557240015

  • Lampenleistung - 15 W

  • Lichtstrom - 80 lm

  • Sockel - B15d

  • Ausführung - klar

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

8714681145890

Sonepar Artikelnummer

120942689

Hersteller Artikelnummer

SM557240015

Hersteller Typ

BAISM557240015

Hersteller Artikel Nr.:

SM557240015

Lampenleistung:

15 W

Lichtstrom:

80 lm

Sockel:

B15d

Ausführung:

klar

Lampenbezeichnung:

sonstige

Farbe:

farblos

Mittlere Nennlebensdauer:

1500 h

Lampenspannung:

240 V

Nennstrom:

62.5 mA

Durchmesser:

22 mm

Gesamtlänge:

57 mm

Stoßfest:

Ja

Geeignet für Backofen:

Nein

Geeignet für Kühlschrank:

Nein

Kohlefaden:

Nein

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

G

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

15 kWh

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85392992

Gewicht:

0.013 kg

BAI Appliance Nähmaschinen Röhre T22 Ba15d 240V 15W Klar 22x57mm Glühlampe