Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BAILEY - Ba15d T22X57 240V 15W Matt

kopierenkopieren
BAILEY - Ba15d T22X57 240V 15W Matt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - SM557240015F

  • Lampenleistung - 15 W

  • Lichtstrom - 0 lm

  • Sockel - B15d

  • Ausführung - mattiert

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8714681145906

Sonepar Artikelnummer

120942690

Hersteller Artikelnummer

SM557240015F

Hersteller Typ

BAISM557240015F

Hersteller Artikel Nr.:

SM557240015F

Lampenleistung:

15 W

Lichtstrom:

0 lm

Sockel:

B15d

Ausführung:

mattiert

Lampenbezeichnung:

sonstige

Farbe:

farblos

Mittlere Nennlebensdauer:

0 h

Lampenspannung:

240 V

Nennstrom:

63 mA

Durchmesser:

22 mm

Gesamtlänge:

57 mm

Stoßfest:

Nein

Geeignet für Backofen:

Nein

Geeignet für Kühlschrank:

Nein

Kohlefaden:

Nein

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

G

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

15 kWh

Herkunftsland:

TW

Zolltarifnummer:

85392992

Gewicht:

0.013 kg

BEE Appliance Nähmaschinen Röhre T22 Ba15d 240V 15W Matt 22x57mm Glühlampe