Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BAILEY - Ba15s 15X28 24V 3W Klar

kopierenkopieren
BAILEY - Ba15s 15X28 24V 3W Klar

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - AS2824003

  • Anzahl der Wendeln - 1

  • Lampenleistung Wendel 1 - 3 W

  • Lampenleistung Wendel 2 - 0 W

  • Lampenspannung - 24 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8714681004647

Sonepar Artikelnummer

120938947

Hersteller Artikelnummer

AS2824003

Hersteller Typ

BAIAS2824003

Hersteller Artikel Nr.:

AS2824003

Anzahl der Wendeln:

1

Lampenleistung Wendel 1:

3 W

Lampenleistung Wendel 2:

0 W

Lampenspannung:

24 V

Sockel:

BA15s

Technologie:

Glühlampe

Normbezeichnung (ECE):

sonstige

Farbe:

weiß

Geeignet für Scheinwerfer PKW:

Nein

Geeignet für Scheinwerfer LKW:

Nein

Geeignet für sonstige Beleuchtung PKW:

Nein

Geeignet für sonstige Beleuchtung LKW:

Nein

Geeignet für Wasserfahrzeug:

Nein

Geeignet für Fahrrad:

Nein

Geeignet für Moped:

Nein

Geeignet für Motorrad:

Nein

Geeignet für Schienenverkehr:

Nein

Geeignet für Flugzeug:

Nein

Geeignet für Gabelstapler:

Nein

Gesamtlänge:

28 mm

Durchmesser:

15 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85392998

Gewicht:

0.005 kg

BAI Tropfen Ba15s 24V 3W Klar C-2F 15x28mm Automotive Fahrzeuglampe