Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BAILEY - Ba15s/19 R38X63 32V 19.8W Mir-Fr

kopierenkopieren
BAILEY - Ba15s/19 R38X63 32V 19.8W Mir-Fr

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - TRL-15S032020

  • Anzahl der Wendeln - 1

  • Lampenleistung Wendel 1 - 19.8 W

  • Lampenleistung Wendel 2 - 0 W

  • Lampenspannung - 32 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8714681157435

Sonepar Artikelnummer

120942926

Hersteller Artikelnummer

TRL-15S032020

Hersteller Typ

BAITRL-15S032020

Hersteller Artikel Nr.:

TRL-15S032020

Anzahl der Wendeln:

1

Lampenleistung Wendel 1:

19.8 W

Lampenleistung Wendel 2:

0 W

Lampenspannung:

32 V

Sockel:

BA15s

Technologie:

Glühlampe

Normbezeichnung (ECE):

sonstige

Farbe:

weiß

Geeignet für Scheinwerfer PKW:

Nein

Geeignet für Scheinwerfer LKW:

Nein

Geeignet für sonstige Beleuchtung PKW:

Nein

Geeignet für sonstige Beleuchtung LKW:

Nein

Geeignet für Wasserfahrzeug:

Nein

Geeignet für Fahrrad:

Nein

Geeignet für Moped:

Nein

Geeignet für Motorrad:

Nein

Geeignet für Schienenverkehr:

Nein

Geeignet für Flugzeug:

Nein

Geeignet für Gabelstapler:

Nein

Gesamtlänge:

63 mm

Durchmesser:

38 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85392998

Gewicht:

0.060 kg

BEE Zuglampe Ba15s/19 R38X63 32V 19.8W 195lm 300U Mir-Fr