Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BAILEY - Ba15s 25X46 6V 10W 8014

kopierenkopieren
BAILEY - Ba15s 25X46 6V 10W 8014

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - P0068014

  • Lampenleistung - 10 W

  • Lampenspannung - 6 V

  • Lichtstrom - 90 lm

  • Sockel - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8714681123522

Sonepar Artikelnummer

120942252

Hersteller Artikelnummer

P0068014

Hersteller Typ

BAIP0068014

Hersteller Artikel Nr.:

P0068014

Lampenleistung:

10 W

Lampenspannung:

6 V

Lichtstrom:

90 lm

Sockel:

sonstige

Farbtemperatur:

2700 K

Brennstellung:

beliebig

ANSI:

sonstige

Wendelform:

sonstige

Lichtpunkthöhe:

27 mm

Gesamtlänge:

46 mm

Durchmesser:

25 mm

Cool Beam:

Nein

Technologie:

Halogen

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85392198

Gewicht:

0.013 kg

BAI 8014 Tropfen G25 Ba15s 6V 10W 90lm Klar LCL27 25x44mm 600U Studio-, Projektions- und Fotolampe