Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BAILEY - Ba15s 25X50 32.5V 18W Klar Garagentor

kopierenkopieren
BAILEY - Ba15s 25X50 32.5V 18W Klar Garagentor

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 145888

  • Lampenleistung - 18 W

  • Lampenspannung - 32.5 V

  • Lichtstrom - 220 lm

  • Sockel - BA15s

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8714681458884

Sonepar Artikelnummer

121075048

Hersteller Artikelnummer

145888

Hersteller Typ

BAI145888

Hersteller Artikel Nr.:

145888

Lampenleistung:

18 W

Lampenspannung:

32.5 V

Lichtstrom:

220 lm

Sockel:

BA15s

Technologie:

Glühlampe

Lampenform:

sonstige

Farbe:

weiß

Farbtemperatur:

2700 K

Halogen:

Nein

Krypton:

Nein

Xenon:

Nein

Durchmesser:

25 mm

Gesamtlänge:

50 mm

Geeignet für Taschenleuchten:

Nein

Geeignet für Anzeigezwecke:

Nein

Geeignet für Rundumleuchte:

Nein

Nennstrom:

554 mA

Mittlere Nennlebensdauer:

1000 h

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

nicht erforderlich

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85392998

Gewicht:

0.010 kg

BAI Appliance Garagentor G25 Ba15s 32.5V 18W Klar 25x50mm 1000U Glühlampe