Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Nicht rückgabefähig

BAILEY - Ba15s 25X50 48V 45W Gabelstapler

kopierenkopieren
BAILEY - Ba15s 25X50 48V 45W Gabelstapler

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - AS5048045

  • Anzahl der Wendeln - 1

  • Lampenleistung Wendel 1 - 45 W

  • Lampenleistung Wendel 2 - 0 W

  • Lampenspannung - 48 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8714681005507

Sonepar Artikelnummer

120938982

Hersteller Artikelnummer

AS5048045

Hersteller Typ

BAIAS5048045

Hersteller Artikel Nr.:

AS5048045

Anzahl der Wendeln:

1

Lampenleistung Wendel 1:

45 W

Lampenleistung Wendel 2:

0 W

Lampenspannung:

48 V

Sockel:

BA15s

Technologie:

Glühlampe

Normbezeichnung (ECE):

sonstige

Farbe:

weiß

Geeignet für Scheinwerfer PKW:

Nein

Geeignet für Scheinwerfer LKW:

Nein

Geeignet für sonstige Beleuchtung PKW:

Nein

Geeignet für sonstige Beleuchtung LKW:

Nein

Geeignet für Wasserfahrzeug:

Nein

Geeignet für Fahrrad:

Nein

Geeignet für Moped:

Nein

Geeignet für Motorrad:

Nein

Geeignet für Schienenverkehr:

Nein

Geeignet für Flugzeug:

Nein

Geeignet für Gabelstapler:

Ja

Gesamtlänge:

50 mm

Durchmesser:

25 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85392998

Gewicht:

0.011 kg

BAI Gabelstapler S25 Ba15s 48V 45W Klar C-6 25x50mm Automotive Fahrzeuglampe