Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BAILEY - Ba15s 6.5V 1.4A 800h Exciter

kopierenkopieren
BAILEY - Ba15s 6.5V 1.4A 800h Exciter

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - P0068410

  • Lampenleistung - 0 W

  • Lampenspannung - 6.5 V

  • Nennstrom - 1400 mA

  • Sockel - BA15s

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8714681123461

Sonepar Artikelnummer

120942256

Hersteller Artikelnummer

P0068410

Hersteller Typ

BAIP0068410

Hersteller Artikel Nr.:

P0068410

Lampenleistung:

0 W

Lampenspannung:

6.5 V

Nennstrom:

1400 mA

Sockel:

BA15s

Anwendung:

sonstige

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85392198

Gewicht:

0.021 kg

Exciter Tropfen Ba15s 6.5V 800U LCL30 25x48mm Lampe für medizinische Anwendungen