Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BAILEY - Ba15s S25X47 28V 28W Klar

kopierenkopieren
BAILEY - Ba15s S25X47 28V 28W Klar

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - AS4528028

  • Anzahl der Wendeln - 1

  • Lampenleistung Wendel 1 - 28 W

  • Lampenleistung Wendel 2 - 0 W

  • Lampenspannung - 28 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8714681355916

Sonepar Artikelnummer

120938980

Hersteller Artikelnummer

AS4528028

Hersteller Typ

BAIAS4528028

Hersteller Artikel Nr.:

AS4528028

Anzahl der Wendeln:

1

Lampenleistung Wendel 1:

28 W

Lampenleistung Wendel 2:

0 W

Lampenspannung:

28 V

Sockel:

BA15s

Technologie:

Glühlampe

Normbezeichnung (ECE):

sonstige

Farbe:

weiß

Geeignet für Scheinwerfer PKW:

Nein

Geeignet für Scheinwerfer LKW:

Nein

Geeignet für sonstige Beleuchtung PKW:

Nein

Geeignet für sonstige Beleuchtung LKW:

Nein

Geeignet für Wasserfahrzeug:

Nein

Geeignet für Fahrrad:

Nein

Geeignet für Moped:

Nein

Geeignet für Motorrad:

Nein

Geeignet für Schienenverkehr:

Nein

Geeignet für Flugzeug:

Nein

Geeignet für Gabelstapler:

Nein

Gesamtlänge:

47 mm

Durchmesser:

25 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85392998

Gewicht:

0.011 kg

BAI Tropfen S25 Ba15s 28V 28W Klar 25x47mm Automotive Fahrzeuglampe