Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BAILEY - Ba15s T16X35 18V 10W Krypton

kopierenkopieren
BAILEY - Ba15s T16X35 18V 10W Krypton

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - TS535018010

  • Lampenleistung - 10 W

  • Lampenspannung - 18 V

  • Lichtstrom - 0 lm

  • Sockel - BA15s

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8714681158005

Sonepar Artikelnummer

120942931

Hersteller Artikelnummer

TS535018010

Hersteller Typ

BAITS535018010

Hersteller Artikel Nr.:

TS535018010

Lampenleistung:

10 W

Lampenspannung:

18 V

Lichtstrom:

0 lm

Sockel:

BA15s

Technologie:

Glühlampe

Lampenform:

Röhre, einseitig gesockelt

Farbe:

farblos

Farbtemperatur:

2700 K

Halogen:

Ja

Krypton:

Ja

Xenon:

Ja

Durchmesser:

16 mm

Gesamtlänge:

35 mm

Geeignet für Taschenleuchten:

Nein

Geeignet für Anzeigezwecke:

Nein

Geeignet für Rundumleuchte:

Nein

Nennstrom:

556 mA

Mittlere Nennlebensdauer:

2000 h

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

nicht erforderlich

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85392998

Gewicht:

0.020 kg

BAI Kleinlampe Krypton Ba15s Röhre 16x35mm 18V 10W Klar C-2V Anzeige- und Signallampe