Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BAILEY - Ba15s T16X45 110V 10W Klar

kopierenkopieren
BAILEY - Ba15s T16X45 110V 10W Klar

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - TS545110010

  • Lampenleistung - 10 W

  • Lampenspannung - 110 V

  • Lichtstrom - 0 lm

  • Sockel - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8714681158241

Sonepar Artikelnummer

120942934

Hersteller Artikelnummer

TS545110010

Hersteller Typ

BAITS545110010

Hersteller Artikel Nr.:

TS545110010

Lampenleistung:

10 W

Lampenspannung:

110 V

Lichtstrom:

0 lm

Sockel:

sonstige

Technologie:

Glühlampe

Lampenform:

Röhre, einseitig gesockelt

Farbe:

farblos

Farbtemperatur:

2700 K

Halogen:

Nein

Krypton:

Nein

Xenon:

Nein

Durchmesser:

16 mm

Gesamtlänge:

45 mm

Geeignet für Taschenleuchten:

Nein

Geeignet für Anzeigezwecke:

Nein

Geeignet für Rundumleuchte:

Nein

Nennstrom:

90 mA

Mittlere Nennlebensdauer:

0 h

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

nicht erforderlich

Herkunftsland:

VN

Zolltarifnummer:

85392992

Gewicht:

0.020 kg

BAI Kleinlampe Ba15s Röhre 16x45mm 110V 10W Klar Anzeige- und Signallampe