Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BAILEY - Ba15s T19X35 85V 3W Klar

kopierenkopieren
BAILEY - Ba15s T19X35 85V 3W Klar

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - TS535085003

  • Lampenleistung - 3 W

  • Lampenspannung - 85 V

  • Lichtstrom - 0 lm

  • Sockel - BA15s

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8714681158067

Sonepar Artikelnummer

120942933

Hersteller Artikelnummer

TS535085003

Hersteller Typ

BAITS535085003

Hersteller Artikel Nr.:

TS535085003

Lampenleistung:

3 W

Lampenspannung:

85 V

Lichtstrom:

0 lm

Sockel:

BA15s

Technologie:

Glühlampe

Lampenform:

Röhre, einseitig gesockelt

Farbe:

farblos

Farbtemperatur:

2700 K

Halogen:

Nein

Krypton:

Nein

Xenon:

Nein

Durchmesser:

19 mm

Gesamtlänge:

35 mm

Geeignet für Taschenleuchten:

Nein

Geeignet für Anzeigezwecke:

Nein

Geeignet für Rundumleuchte:

Nein

Nennstrom:

35 mA

Mittlere Nennlebensdauer:

2000 h

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

nicht erforderlich

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85392998

Gewicht:

0.020 kg

BAI Kleinlampe Ba15s Röhre 19x35mm 85V 3W Klar Anzeige- und Signallampe