Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BAILEY - Ba20d 36X67 12V 30/30W SIG1230U

kopierenkopieren
BAILEY - Ba20d 36X67 12V 30/30W SIG1230U

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 70300015852

  • Anzahl der Wendeln - 0

  • Lampenleistung - 30 W

  • Lampenspannung - 12 V

  • Sockel - BA20d

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8714681158524

Sonepar Artikelnummer

120937500

Hersteller Artikelnummer

70300015852

Hersteller Typ

BAI70300015852

Hersteller Artikel Nr.:

70300015852

Anzahl der Wendeln:

0

Lampenleistung:

30 W

Lampenspannung:

12 V

Sockel:

BA20d

Ausführung:

klar

Geeignet für Verkehrsampeln:

Ja

Geeignet für Wechselverkehrszeichen:

Ja

Geeignet für Schienenverkehr:

Nein

Geeignet für Verkehrshinweistafel-Signalierung:

Nein

Halogen:

Nein

Mit Reflektor:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85392998

Gewicht:

0.023 kg

BEE SIG1230U Tropfen S35 Ba20d 12V 30/30W Klar 36x67mm Verkehrssignallampe