Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BAILEY - Ba20d 36X70 12V 35/35W Klar

kopierenkopieren
BAILEY - Ba20d 36X70 12V 35/35W Klar

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - ABA20D123535

  • Anzahl der Wendeln - 2

  • Lampenleistung Wendel 1 - 35 W

  • Lampenleistung Wendel 2 - 35 W

  • Lampenspannung - 12 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8714681000236

Sonepar Artikelnummer

120938836

Hersteller Artikelnummer

ABA20D123535

Hersteller Typ

BAIABA20D123535

Hersteller Artikel Nr.:

ABA20D123535

Anzahl der Wendeln:

2

Lampenleistung Wendel 1:

35 W

Lampenleistung Wendel 2:

35 W

Lampenspannung:

12 V

Sockel:

BA20d

Technologie:

Glühlampe

Normbezeichnung (ECE):

S2

Farbe:

weiß

Geeignet für Scheinwerfer PKW:

Ja

Geeignet für Scheinwerfer LKW:

Nein

Geeignet für sonstige Beleuchtung PKW:

Nein

Geeignet für sonstige Beleuchtung LKW:

Nein

Geeignet für Wasserfahrzeug:

Nein

Geeignet für Fahrrad:

Nein

Geeignet für Moped:

Nein

Geeignet für Motorrad:

Nein

Geeignet für Schienenverkehr:

Nein

Geeignet für Flugzeug:

Nein

Geeignet für Gabelstapler:

Nein

Gesamtlänge:

70 mm

Durchmesser:

36 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85392998

Gewicht:

0.028 kg

BAI Tropfen S35 Ba20d 12V 35/35W Klar 36x70mm KFZ Hauptlicht Fahrzeuglampe